Motion
TAF71412
Rodamiento de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 7 mm, 14 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061384
No. Fabricante TAF71412
Price$28.51/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 7 mm, 14 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061384
No. Fabricante TAF71412
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
Price$28.51/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    7 mm
  • Outside Diameter  
    14 mm
  • Overall Width  
    12 mm

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    4610 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado TAF71412 cuenta con un diámetro interior de 7 mm, un diámetro exterior de 14 mm, un ancho total de 12 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace ideal para sistemas mecánicos ligeros.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    TAF
  • Capacidad de carga estática
    4050 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
TAF71412 NRB MÉTRICO/MECANIZADO SIN INTERIOR
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono

Los clientes también compraron