Motion
TLAM2016
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 20 mm, 26 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061402
No. Fabricante TLAM2016
Precio19.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 20 mm, 26 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061402
No. Fabricante TLAM2016
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
Precio19.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    26 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    11100 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TLAM2016 con un tipo de cierre abierto tiene un diámetro interior de 20 mm, un diámetro exterior de 26 mm, un ancho total de 16 mm y pesa 0.04 lb, lo que lo hace adecuado para conjuntos de engranajes, equipos de construcción y sistemas de accionamiento industrial.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TLAM2016
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TLAM
  • Capacidad de carga estática
    17500 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TLAM2016 MÉTRICO/N.O DE CARCASA/EXTREMO CERRADO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Extremo cerrado

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good