Motion
TLAM4516
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 45 mm, 52 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061423
No. Fabricante TLAM4516
Precio44.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 45 mm, 52 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061423
No. Fabricante TLAM4516
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
Precio44.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    17800 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TLAM4516 con un tipo de cierre abierto tiene un diámetro de orificio de 45 mm, un diámetro exterior de 52 mm, un ancho general de 16 mm y pesa 0.12 lb, lo que lo hace ideal para transmisiones automotrices, transmisiones industriales y equipos agrícolas.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TLAM4516
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TLAM
  • Capacidad de carga estática
    37800 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TLAM4516 MÉTRICO/N.O DE CARCASA/EXTREMO CERRADO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Extremo cerrado

También puede gustarle

Los clientes también compraron