Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno90 mm
- Diámetro exterior210 mm
- Ancho general25 mm
- Clasificación de precisiónJIS, clase 0
- Peso10.65 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Autorización internaT1
- Número de Upc del fabricante4549557019623
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20 °C a + 110 °C
- Tipo de productoCojinetes de rodillos cruzados
- Capacidad de carga dinámica radial73400 N
- Capacidad de carga estática radial108000 N
- SerieCRBF
- UPC_NO4549557019623
Descripción general
- Orificios de montaje en anillos interiores y exteriores para facilitar la instalación
- El diseño inseparable integra el anillo interior y exterior en una estructura para una alta rigidez y precisión
- Tipo sellado de dos lados con separador y espacio libre T1
- Hay disponibles diferentes patrones de orificios de montaje según sus necesidades
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación