Motion
AJUSTE DE ALIMENTOS TIGEAR-2 17  10:1

DODGE
FOOD SAFE TIGEAR-2 17 QUILL 10:1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto de acero inoxidable - Reducción única, 10:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #07084777
No. Fabricante FOOD SAFE TIGEAR-2 17 QUILL 10:1
Precio2,754.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
FOOD SAFE TIGEAR-2 17 QUILL 10:1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto de acero inoxidable - Reducción única, 10:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #07084777
No. Fabricante FOOD SAFE TIGEAR-2 17 QUILL 10:1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,754.65/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 1 pulg.
  • Longitud del orificio
    5.41 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    17
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    66 : 1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Carga colgada
    1190 lbf
  • Relación
    10:1

Detalles

  • Detalles adicionales
    MTA TAMAÑO 4207, 66:1, 210 CARA EN C
  • Dibujo CAD
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Acero inoxidable
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 1.48 CV
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de Upc del fabricante
    782477043857
  • Potencia de entrada máxima
    2.120 CV
  • Salida
    Holgura
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Reducción
    Individual
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    2.76 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 534 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782477043857

Descripción general

Descripción del fabricante
SS17Q10H56 REDUCTOR