Motion
J064A
Motor de bomba de impulsión - 1-1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 56J , caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07085013
No. Fabricante J064A
Precio863.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de impulsión - 1-1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 56J , caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07085013
No. Fabricante J064A
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
Su precio$863.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56J
  • Longitud del motor menos eje
    8.60 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    13.82 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    3450 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    84.00 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    M
  • kW
    1.10 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856051745
  • Categoría del motor
    Motor de la bomba de impulsión
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    J
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CE,UL, CSA
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856051745
  • Voltios a frecuencia
    208-230/460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1-1/2HP 3600RPM J064A TEFC 208-230/460V
  • Rodamientos de bolas de doble sellado, bloqueados mecánicamente en el extremo del eje
  • Servicio continuo
  • 60/50 hercios chapados en el nombre, 190/380 voltios a la siguiente HP más baja, como se indica
  • Eje roscado con cabestrillo
  • Cubierta antigoteo no incluida, consulte la sección Accesorios