Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud del motor menos eje5.97 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IECS56C
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C13.32 pulg.
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso33.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1800 rpm
- Voltaje de inducido de CC12 V
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Clasificación de eficiencia79.9
- Tipo de envolventeTEFC
- Corriente de carga completa de campo58.00 A
- Tipo de estructuraS56C
- Eficiencia a plena carga79.90 %
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720100219
- Temperatura ambiente máx.40 °C
- Velocidad máxima1800 rpm
- Familia de motoresImán permanente - Lavado
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Tipo de motorCepillado
- Tipo de montajeBrida frontal en C / Base rígida
- Rango de temperatura de funcionamiento40 °C
- Protector de sobrecargaSin protección
- Clasificación de potencia0.75 CV
- RotaciónReversible
- Rotación del ejeReconn.
- Estándares cumplidosReconocimiento CSA y UL
- Protección térmicaNinguna
- Aprobaciones ULReconocido
- UPC_NO691720100219
- Voltaje12 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Eje de acero inoxidable 303 resistente a la corrosión
- Las juntas de contacto con resorte lubricadas evitan que la humedad entre en el motor
- Anillo en “V” patentado El sello Forsheda desvía el agua
- Cojinetes de doble sellado y sobredimensionados con lubricante de alta temperatura
- Componentes exteriores e interiores protegidos contra la humedad, los ácidos, los álcalis y el aceite
- Cubierta de caja de conductos y cubierta de ventilador de acero inoxidable 304
- Tapones de drenaje reposicionables para usar en múltiples posiciones de montaje
- Sellos de nailon en las cabezas de los pernos para un sellado superior
- PMAChined se ajusta por toda la prenda
- Protector de ventilador de acero inoxidable; placa de datos de acero inoxidable; acabado epoxi blanco aprobado por USDA