Motion
MFLC-12-Z7/9FT
9 pies L 400 lb. Capacidad de peso del anticaídas autorretráctil rojo
Artículo MI #07104204
No. Fabricante MFLC-12-Z7/9FT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
9 pies L 400 lb. Capacidad de peso del anticaídas autorretráctil rojo
Artículo MI #07104204
No. Fabricante MFLC-12-Z7/9FT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    9 pies
  • Peso
    6.6 lb

Detalles

  • Capacidad
    400 lb
  • Color
    Rojo
  • Material de la carcasa
    Nailon de alto impacto
  • Conexión del extremo de la eslinga
    Ganchos de aluminio para barras de refuerzo
  • Material de la línea
    Tejido de poliéster
  • Número de piernas
    2
  • Estándares cumplidos
    OSHA 1926.502, 1910.66, ANSI A10.32, ANSI Z359.14 Clase A y B, CSA Z259.2.2-98

Descripción general

Descripción del fabricante
MFLC-12-Z7/9FT G2 KIT TURBO CON CAMAS GEMELAS
  • El conector doble más ligero del mercado: aumenta laproductividad al reducir la fatiga del trabajador.
  • Durabilidad superior: el conector de aluminio resistente a la corrosión combinado con nailon de alto impacto da como resultado una vida útil del producto más prolongada.
  • Seguridad superior: el clip de retención de cincha gira libremente para evitar la apertura accidental de la puerta del mosquetón durante la caída aumenta la seguridad del trabajador.
  • D-Pad Clip – Mantiene el ajuste del arnés mientras trabajamanteniendo la cincha del arnés y el D-Pad en su lugar (opción incluida pero no requerida para su uso).
  • Se conecta a la cinta del arnés debajo de la anilla D: anilla D de Freesharness para rescate y conexión a un cabo salvavidas autorretráctil.
  • El clip de retención de cincha ofrece una generosa ranura de cincha: se adapta a diseños de cincha más gruesos para mayorversatilidad y permite una inserción fácil de la cincha.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"