Especificaciones
Dimensiones
- Talla para hombreExtragrande (11-14)
- TamañoXL
Detalles
- ColorNegro
- Descripción6304 XL Black - Cleats de hielo de una pieza - Cobertura completa
- Material del agarradorAcero al carbono
- Tipo de agarradorPoste
- Grupo y claseAccesorios para calzado
- Incluye1 par de calas de hielo
- Material de la zapatillaGoma
- Línea de productosTrex
- SerieTracción de hielo
- UPC_NO720476167853
Descripción general
- Las calas para hielo TREX® 6304 Step-In Ice Cleats son agarres ligeros para botas y zapatos que proporcionan tracción tenaz y estabilidad adicional en hielo y nieve. El diseño elástico de una pieza ofrece agarre para evitar lesiones por resbalones y caídas sobre el hielo. El diseño moldeado "step in 3D " envuelve fácilmente las botas y los zapatos para un ajuste superior. Estas cintas de sujeción para hielo cuentan con 12 resistentes tacos de acero al carbono en la bola y el talón del pie para un mejor agarre en terrenos resbaladizos. Disponibles en múltiples tamaños y se adaptan a cualquier estilo de bota o calzado para ofrecer tracción y estabilidad durante el trabajo de invierno u otras actividades al aire libre en invierno. Probado para ser flexible en temperaturas de hasta -40°F (-40°C), el diseño contorneado 3D le permite entrar en estas calas de tracción de hielo para ponerlas y quitarlas de forma rápida y sencilla. TREX® Ice Traction debe ajustarse perfectamente a la bota o al zapato. El diseño elástico de una pieza no requiere apriete ni ajustes. Use la talla de calzado/botas para determinar la talla aproximada.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación