Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3.20 pulg.
- Tamaño del puerto3/4 NPT
- Tamaño de la válvula3/4 pulg.
- Peso6.03 lb
Detalles
- Rango de temperatura ambiente-40 a 150 °F
- AplicaciónProcesamiento agrícola y de alimentos, Energía alterada y producción de combustible, Movimiento masivo de productos, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
- Material de la bolaAcero inoxidable 316
- Material del cuerpoBronce
- Material del sello del cuerpoPTFE/Viton®
- Estilo del cuerpo3 piezas
- Tipo de controlAccionamiento eléctrico
- ECCNEAR99
- Dirección del flujo2-Way
- Estilo de mangoAccionamiento eléctrico
- Código de armonización8481809020
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante649848032431
- Temperatura máxima de funcionamiento370 °F
- Presión máxima de funcionamiento600 psi
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 600 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Número de puertos2
- Material de la junta tóricaPTFE/Viton®
- Estilo de portabilidadPuerto completo
- Tipos de productosVálvula de bola automatizada eléctrica
- Material del asientoPTFE
- SerieEVA
- Material del vástagoAcero inoxidable
- Rango de temperatura-20 a 370 °F
- Tipo de roscaFNPT
- TipoVálvula de bola automatizada eléctrica
- UPC_NO649848032431
- Material del cuerpo de la válvulaBronce
- Voltaje115 V CA
Descripción general
- La serie DynaMatic EVA6 de válvulas de bronce fundido de tres piezas accionadas eléctricamente ofrece una excelente opción para aplicaciones automatizadas donde se requiere bronce económico pero resistente a la corrosión
- El diseño de tres piezas ofrece un rendimiento de puerto completo en un paquete pequeño
- La sección central de la válvula gira hacia afuera para un mantenimiento y reparación rápidos y sencillos
- La serie EVA6 utiliza nuestros actuadores eléctricos de la serie DE disponibles con 115VAC, 220 VCA, 24VAC, 24VDC y 12VDC
- Todos los modelos están predimensionados para aplicaciones de agua limpia, aire o aceite ligero