Motion
EVA61AME22H
Válvula de bola de operación eléctrica 2-Way - Accionada eléctricamente, de 2-Way, 600 psi máx., roscada en línea, cuerpo de bronce, de operación eléctrica
Artículo MI #07124192
No. Fabricante EVA61AME22H
Precio1,052.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola de operación eléctrica 2-Way - Accionada eléctricamente, de 2-Way, 600 psi máx., roscada en línea, cuerpo de bronce, de operación eléctrica
Artículo MI #07124192
No. Fabricante EVA61AME22H
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
Precio1,052.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.68 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Peso
    5.32 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    -40 a 150 °F
  • Aplicación
    Procesamiento agrícola y de alimentos, Energía alterada y producción de combustible, Movimiento masivo de productos, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
  • Material de la bola
    Acero inoxidable 316
  • Material del cuerpo
    Bronce
  • Material del sello del cuerpo
    PTFE/Viton®
  • Estilo del cuerpo
    3 piezas
  • Tipo de control
    Accionamiento eléctrico
  • ECCN
    EAR99
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Estilo de mango
    Accionamiento eléctrico
  • Código de armonización
    8481809020
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    649848032387
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    370 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    600 psi
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 600 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Material de la junta tórica
    PTFE/Viton®
  • Estilo de portabilidad
    Puerto completo
  • Material del asiento
    PTFE
  • Serie
    EVA
  • Material del vástago
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    649848032387
  • Material del cuerpo de la válvula
    Bronce
  • Voltaje
    24 V CA, 12 V CC, 24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
EVA61AME22H 1/4" BRONCE ELÉCTRICO DE 3-PIECE
  • La serie DynaMatic EVA6 de válvulas de bronce fundido de tres piezas accionadas eléctricamente ofrece una excelente opción para aplicaciones automatizadas donde se requiere bronce económico pero resistente a la corrosión
  • El diseño de tres piezas ofrece un rendimiento de puerto completo en un paquete pequeño
  • La sección central de la válvula gira hacia afuera para un mantenimiento y reparación rápidos y sencillos
  • La serie EVA6 utiliza nuestros actuadores eléctricos de la serie DE disponibles con 115VAC, 220 VCA, 24VAC, 24VDC y 12VDC
  • Todos los modelos están predimensionados para aplicaciones de agua limpia, aire o aceite ligero