Motion
6224 M/C3

SKF
6224 M/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 120 mm Diámetro interno, 215 mm Diámetro externo, 40 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #07126149
No. Fabricante 6224 M/C3
Precio3,427.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6224 M/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 120 mm Diámetro interno, 215 mm Diámetro externo, 40 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #07126149
No. Fabricante 6224 M/C3
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
Precio3,427.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    215 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6224 M/C3 COJINETE
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6224 M/C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 120 mm con diámetro exterior de 215 mm, ancho de 40 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    6224 M/C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    32822 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    26527 lbf
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571152288

Descripción general

Descripción del fabricante
6224 M/C3 COJINETE
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera