Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor56CZ
- Longitud del motor menos eje6.50 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total12.4100 pulg., 315.21 mm
- Longitud total de la dimensión C12.41 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso30.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesMotores de repuesto para bombas de leche Boumatic; Características del motor Washguard para aplicaciones de lavado a alta presión; Clasificaciones de acero inoxidable y pintura epoxi disponibles para protección contra la corrosión; Motores monofásicos con arranque de condensador - Diseños de ejecución de inducción; Interruptor de arranque encapsulado de estado sólido en motores monofásicos; Motores trifásicos con clasificación de inversor; Funcionamiento a 115/208-230 V @60Hz
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base3450 rpm
- País de origenEE. UU.
- DescripciónMotor para uso general en granja, 1 HP, 1 fase, 60 Hz, 115/230 V, 3600 RPM, 56CZ bastidor, TEFC
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de inicio del condensador
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa12.00 / 6.20–6.00 A
- Eficiencia a plena carga70.00 %
- Par de carga completa24.00 pies-libras;32.539 N-m
- Hp1 CV;0.75 kW
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAJ
- kW0.75 kW
- Número de catálogo del fabricante119228.00
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720053744
- ModeloC6C34WK25D
- Categoría del motorMotor de transferencia de leche
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2 polos
- Tensión de alimentación del motor115 V, 208-230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAL
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de uso agrícola
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeExtensión especial única
- Estándares cumplidosReconocimiento CSA y UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO691720053744
- Voltaje115/230 V
- Voltios a frecuencia115/208-230 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Motores de repuesto para bombas de leche BouMatic
- Características del motor WASHGUARD® para aplicaciones de lavado a alta presión
- Clasificaciones de acero inoxidable y con pintura epoxi disponibles para protección contra la corrosión
- Los motores monofásicos son diseños de arranque de condensador - ejecución de inducción
- Interruptor de arranque encapsulado de estado sólido en motores monofásicos
- Los motores trifásicos tienen clasificación de inversor
- Operativo a 115/208-230 V @60HZ. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real.