Motion
F730-40-B5-H

BOSTON GEAR
F730-40-B5-H

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 40:1 Relación, Distancia central de 3.00 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 1.2500 pulg., Salida doble, Estructura de 56C
Artículo MI #07126686
No. Fabricante F730-40-B5-H
Precio3,622.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F730-40-B5-H

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 40:1 Relación, Distancia central de 3.00 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 1.2500 pulg., Salida doble, Estructura de 56C
Artículo MI #07126686
No. Fabricante F730-40-B5-H
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
Precio3,622.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    730
  • Distancia al centro
    3.00 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    730
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    40:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    40:1
  • Peso
    55.10 lb, 24.99 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    60713-OLD
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    781711607138

Descripción general

Descripción del fabricante
F73040B5H REDUCTOR DE VELOCIDAD 60713

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"