Motion
119796.00
Motor de uso general - 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56HC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60
Artículo MI #07126760
No. Fabricante 119796.00
Precio1,390.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56HC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60
Artículo MI #07126760
No. Fabricante 119796.00
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
Precio1,390.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56HC
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    45.00 lb

Detalles

  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • Tipo eléctrico
    Servicio del inversor de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60
  • Clase de aislamiento
    H
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    J
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    INV.
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Método de inicio
    Solo inversor
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • UPC_NO
    691720044810
  • Voltaje
    230/460 V

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR CODIFICADOR 119796.00 , 1.50 HP
  • Sistema de aislamiento con clasificación de inversor de clase H
  • Funcionamiento de par constante de 0 a régimen de RPM base con accionamientos vectoriales
  • Cara C con base rígida hasta 100 HP en modelos LEESON, modelos Lincoln hasta 5 HP
  • Los diseños TEBC utilizan motores de soplador trifásicos
  • Termostatos normalmente cerrados
  • Estructura de hierro fundido, acero y aluminio
  • Disposiciones para dispositivos de retroalimentación de encoder
  • Rotores equilibrados de precisión
  • Reconocimiento UL y certificación CSA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"