Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor145TC
- Longitud del motor menos eje8.00 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total18.6600 pulg., 473.96 mm
- Longitud total de la dimensión C18.66 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso51.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesAislamiento de clase F;Certificado por la Csa y reconocido por la Ul;Protegido térmicamente
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base1750 rpm
- País de origenEE. UU.
- DescripciónMotor de Freno, 1.50 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1800 RPM, 145TC Cuadros, TEFC
- Descripción Palabra clave1-1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa4.60–4.80 / 2.40 A
- Eficiencia a plena carga86.50 %
- Par de carga completa4.5 pies-libras
- Código de armonización8501.52.4000
- Hp1.5 CV
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAL
- kW1.12 kW
- Número de catálogo del fabricante122252.00
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720098899
- ModeloC145T17FC127A
- Categoría del motorMotor de freno de uso general
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor208-230 V, 460 V
- Tipo de montajeRonda
- Clase de diseño NEMAC
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaTermostato
- Tipo de productoMotores de freno
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosReconocimiento CSA y UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaTermostato
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO691720098899
- Voltaje230/460 V
- Voltios a frecuencia208-230/460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Parada positiva a prueba de fallos y frenos de retención
- La carga se detiene automáticamente cuando se apaga la alimentación
- Bobinas de freno de doble voltaje
- Operativo a 208-230/460 V @60HZ. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real.