Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja815
- Distancia al centro1.5400 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante815
- RPM máximas de salida70 rpm
- Par de salida máximo503 pulg./lb;56.83 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal25:1
- Tamaño de salida0.7500 pulg.
- Carga colgada860 lb
- Relación25:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.7500 pulg., 19.05 mm
- Altura de las dimensiones de envío11.0000 pulg.;279.40 mm
- Longitud de las dimensiones de envío10.5000 pulg.;266.70 mm
- Ancho de dimensiones de envío11.0000 pulg.;279.40 mm
- Peso21 lb, 9.53 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoAcero inoxidable
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza0.752 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.752 CV
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteSS-BMQ815-25-L-56
- Potencia de entrada máxima0.752 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida0.559 hp;0.417 kw
- Tipo de orificio de salidaEje
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida3825.46 N, 860 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- Tipo de selladoSello de labio doble
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)503 pulg-lbs;56.83 Nm