Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 mm
- Exterior Diámetro26 mm
- Ancho general2 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Peso0.008 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRonda
- Material de la jaula1010 Acero
- Tipo de jaulaRemachado
- DescripciónCojinete de empuje del rodillo de aguja
- Capacidad de carga dinámica9.92 kN
- LubricaciónPrevención del óxido
- Número de Upc del fabricante605790253690
- Temperatura máxima de funcionamiento110 °C
- RPM Máx.15000 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a 110 °C
- Capacidad de carga estática29 kN
- Tipo de cojinete de empujeConjunto de rodillo y jaula
- UPC_NO605790253690
Descripción general
- Conjunto de rodamiento de jaula y rodillo de aguja para soportar cargas altas
- Caja de acero con rodillos endurecidos para mayor resistencia
- Lubricante de aceite para un funcionamiento suave de los rodillos