Motion
FSAF 520 W

SKF
FSAF 520 W

Carcasa del bloque de almohadas - Hierro fundido
Artículo MI #07132905
No. Fabricante FSAF 520 W
Precio1,304.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FSAF 520 W

Carcasa del bloque de almohadas - Hierro fundido
Artículo MI #07132905
No. Fabricante FSAF 520 W
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
Su precio$1,304.92/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    12.3750 pulg.
  • En general Altura  
    217.48 mm
  • En general Longitud  
    387.35 mm
  • Peso
    47.4 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Serie
    FSAF

Descripción general

Descripción del fabricante
FSAF 520 W HSG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good