Motion
GT400X50
Manguera industrial - 4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 4 psi
Artículo MI #07138058
No. Fabricante GT400X50
Precio11.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial - 4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 4 psi
Artículo MI #07138058
No. Fabricante GT400X50
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
Precio11.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    4 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Color
    Transparente
  • Material de recubrimiento de la manguera
    PVC flexible
  • Número de Upc del fabricante
    822353018309
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de manejo de materiales/conductos de PVC serie GT℮
  • Material de refuerzo
    Helicoidal de PVC
  • Aplicaciones típicas
    Protección de cables, líneas de drenaje, conductos, ventilación y extracción de humos, recogida de polvo, manipulación de materiales - servicio ligero
  • UPC_NO
    822353018309
  • Presión de trabajo
    4 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
GT400X50 TIGERFLEX"GT"HS 4"X50'
  • Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Easy Slide Helix: el diseño de hélice rígida protege el tubo de la manguera del desgaste de la cubierta y permite que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas. Fácil de manejar. Sin ftalatos