Especificaciones
Dimensiones
- Manguera nominal interior Diámetro0.3750 pulg.
Detalles
- ColorRojo
- Número de Upc del fabricante822353101186
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosConjuntos de mangueras de herramientas neumáticas de PVC de uso general serie HS1184
- TipoConjunto de manguera de PVC para herramientas neumáticas de uso general
- UPC_NO822353101186
- Presión de trabajo300 psi