Motion
AAF4P5T61Q40

Lincoln Motors
AAF4P5T61Q40

Motor Leeson de uso vectorial con inversor - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 184T , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, base de 1750 rpm, montaje en base rígida, uso continuo
Artículo MI #07143554
No. Fabricante AAF4P5T61Q40
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lincoln Motors
AAF4P5T61Q40

Motor Leeson de uso vectorial con inversor - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 184T , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, base de 1750 rpm, montaje en base rígida, uso continuo
Artículo MI #07143554
No. Fabricante AAF4P5T61Q40
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    207
  • Tamaño del bastidor
    184T
  • Longitud del motor menos eje
    8.2 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    205
  • Longitud total de la dimensión C
    16.19 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    127 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 Capaz
  • RPM base
    1750 rpm
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Servicio del inversor de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Características
    Sistema de aislamiento para servicio de inversor Rango de HP constante a velocidad base de 2x 56 - 256T marcos Rango de HP constante a velocidad base de 1.5x 284T - 445T marcos No hay montaje disponible para dispositivos de codificador Termostatos normalmente cerrados Construcción de marco de acero y aluminio - ver notas Rotores equilibrados de precisión
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    13.4/6.7 A
  • Corriente de carga completa
    13.4/6.7 A
  • Eficiencia a plena carga
    87.5 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    L
  • kW
    3.70 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    LM21193
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720254059
  • Categoría del motor
    Motor de servicio del inversor
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    INV.
  • Manual de funcionamiento
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de servicio vectorial del inversor
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Hoja de especificaciones
    5 HP, 230/460 V, relación de 4:1 velocidad
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA
  • Método de inicio
    Solo inversor
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de Velocidad Variable 5 HP, Fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, 184T Cuadros, TEFC
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
INVERSOR DE MOTOR LM21193 LINCOLN
  • Sistema de aislamiento para servicio de inversor Rango de HP constante a velocidad base de 2x 56 - 256T marcos Rango de HP constante a velocidad base de 1.5x 284T - 445T marcos No hay montaje disponible para dispositivos de codificador Termostatos normalmente cerrados Construcción de marco de acero y aluminio - ver notas Rotores equilibrados de precisión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good