Motion
SK210-4/3218S-210-ACL-KCH-10HP

HYDAC CORP
SK210-4/3218S-210-ACL-KCH-10HP

Acumulador de pistón: capacidad de 1.00 galones, 3000 psi máx., puerto de fluido SAE 20 (1-5/8–12 UN), puerto de gas, válvula de gas de estilo militar MS28889-2 , diámetro de carcasa de 4.920 pulg., diámetro de pistón de 4.000 pulg., material de carcasa de acero al carbono
Artículo MI #07144049
No. Fabricante SK210-4/3218S-210-ACL-KCH-10HP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
SK210-4/3218S-210-ACL-KCH-10HP

Acumulador de pistón: capacidad de 1.00 galones, 3000 psi máx., puerto de fluido SAE 20 (1-5/8–12 UN), puerto de gas, válvula de gas de estilo militar MS28889-2 , diámetro de carcasa de 4.920 pulg., diámetro de pistón de 4.000 pulg., material de carcasa de acero al carbono
Artículo MI #07144049
No. Fabricante SK210-4/3218S-210-ACL-KCH-10HP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del acumulador
    71 lb
  • Puerto de fluido
    SAE 20 (1-5/8–12 ONU)
  • Altura total
    31.000 pulg.
  • Diámetro del pistón
    4.000 pulg.
  • Diámetro del cotilo
    4.920 pulg.

Detalles

  • Capacidad del acumulador
    1.00 galones (EE. UU.)
  • Detalles adicionales
    Los acumuladores de pistón son una opción rentable para numerosas funciones que implican el almacenamiento de energía y, a veces, la absorción de impactos en un sistema hidráulico o de fluidos.
  • Certificación del país
    EE. UU.
  • Material de la tapa del extremo
    Acero al carbono (mecanizado)
  • Puerto de gas
    MS28889-2 Válvula de gas de estilo militar
  • Conexión de línea
    Conexión roscada
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Medio
    Aceite mineral; fluidos no inflamables
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Posición de montaje
    Vertical
  • Kit de pistón
    2123414
  • Material del pistón
    Acero al carbono (mecanizado)
  • Reparable
    Reparable
  • Pistón de repuesto
    2115547
  • Material del sello
    Poliuretano
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
SK210-4/3218S-210-ACL-KCH-10HP 1.0 GAL
  • Diámetro de orificio de hasta 6” D.I.
  • Tamaños de 1 cuarto a 15 galones
  • La mayor gama de modelos estándar para tiempos de entrega rápidos
  • Válvula de gas estilo militar MS28889-2 / M6164-2, reparable

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"