Especificaciones
Dimensiones
- Peso del acumulador319.6 lb
- Puerto de fluidoSAE 24 (1-7/8–12 ONU)
- Altura total97.400 pulg.
- Diámetro del pistón6.000 pulg.
- Diámetro del cotilo6.890 pulg.
Detalles
- Capacidad del acumulador10.00 galones (EE. UU.)
- Detalles adicionalesLos acumuladores de pistón son una opción rentable para numerosas funciones que implican el almacenamiento de energía y, a veces, la absorción de impactos en un sistema hidráulico o de fluidos.
- Certificación del paísEE. UU.
- Material de la tapa del extremoAcero al carbono (mecanizado)
- Puerto de gasMS28889-2 Válvula de gas de estilo militar
- Conexión de líneaConexión roscada
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Temperatura máxima180 °F
- MedioAceite mineral; fluidos no inflamables
- Temperatura mínima-22 °F
- Posición de montajeVertical
- Kit de pistón3145418
- Material del pistónAcero al carbono (mecanizado)
- ReparableReparable
- Pistón de repuesto3016231
- Material del selloPoliuretano
- Material de la carcasaAcero al carbono
Descripción general
- Diámetro de orificio de hasta 6” D.I.
- Tamaños de 1 cuarto a 15 galones
- La mayor gama de modelos estándar para tiempos de entrega rápidos
- Válvula de gas estilo militar MS28889-2 / M6164-2, reparable
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación