Motion
4307A

NTN
4307A

Cojinete de contacto angular - Orificio de 35 mm, 80 mm OD, 31 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07144533
No. Fabricante 4307A
Precio221.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
4307A

Cojinete de contacto angular - Orificio de 35 mm, 80 mm OD, 31 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07144533
No. Fabricante 4307A
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
Precio221.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    31 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    4307A COJINETE
  • Número de Upc del fabricante
    3413520101930
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    3413520101930

Descripción general

Descripción del fabricante
4307A COJINETE