Motion
KM24

NTN
KM24

Tuerca de seguridad estándar
Artículo MI #07144572
No. Fabricante KM24
Precio96.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
KM24

Tuerca de seguridad estándar
Artículo MI #07144572
No. Fabricante KM24
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
Su precio$96.16/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    120 mm
  • Cara Diámetro  
    138 mm
  • Exterior Diámetro  
    155 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Rosca Tamaño  
    M120x2
  • Peso
    2.381 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • País de origen
    JP
  • Grado
    Estándar
  • Código de armonización
    7318.16.0085
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    AW24
  • Número de Upc del fabricante
    4550253059028
  • Material
    Acero
  • Número de ranuras
    4
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KM
  • UPC_NO
    4550253059028

Descripción general

Descripción del fabricante
KM24 UNIDAD DE COJINETE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"