Motion
SNC513-611

NTN
SNC513-611

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 60 mm, material de hierro fundido
Artículo MI #07144584
No. Fabricante SNC513-611
Precio479.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SNC513-611

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 60 mm, material de hierro fundido
Artículo MI #07144584
No. Fabricante SNC513-611

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$479.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    60 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    3413520648367
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    3413520648367

Descripción general

Descripción del fabricante
SNC513-611 - CARCASA DE HIERRO FUNDIDO DIVIDIDO