Motion
5303T2LLU

NTN
5303T2LLU

Cojinete de contacto angular - Orificio de 17 mm, 47 mm OD, 0.8740 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 30 °, CN
Artículo MI #07144598
No. Fabricante 5303T2LLU
Precio92.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5303T2LLU

Cojinete de contacto angular - Orificio de 17 mm, 47 mm OD, 0.8740 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 30 °, CN
Artículo MI #07144598
No. Fabricante 5303T2LLU
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
Precio92.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.8740 pulg., 22.200 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    0.8740 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Configuración
    Dos
  • Descripción
    5303EEG15 COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    3413520105570
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4519 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2720 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    3413520105570

Descripción general

Descripción del fabricante
5303EEG15 COJINETE DE BOLA