Motion
6204FT150

NTN
6204FT150

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 47 mm de DE, 14 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07144624
No. Fabricante 6204FT150
Precio47.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6204FT150

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 47 mm de DE, 14 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07144624
No. Fabricante 6204FT150
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
Su precio$47.73/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5512 pulg., 14.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    TR
  • Descripción
    6204FT150 BRG DE ALTA TEMPERATURA
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6204FT150 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 20 mm con diámetro exterior de 47 mm, ancho de 14 mm, diseño recto, doble sellado.
  • Número de catálogo del fabricante
    6204FT150
  • Número de Upc del fabricante
    3413520123482
  • RPM Máx.
    9900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 300 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3190 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1500 lbf
  • Material del sello
    Viton
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    3413520123482

Descripción general

Descripción del fabricante
6204FT150 BRG DE ALTA TEMPERATURA
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"