Motion
GB12438.S01

NTN
GB12438.S01

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 35 mm, diámetro exterior 65 de mm, ancho de 35 mm, abierto, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07144634
No. Fabricante GB12438.S01
Precio146.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
GB12438.S01

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 35 mm, diámetro exterior 65 de mm, ancho de 35 mm, abierto, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07144634
No. Fabricante GB12438.S01
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
Su precio$146.70/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    65 mm
  • En general Ancho  
    35 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    GB12438S01 COJINETE DE BOLA
  • Número de Upc del fabricante
    3413520031558
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    3413520031558

Descripción general

Descripción del fabricante
GB12438S01 COJINETE DE BOLA
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
Los clientes también compraron