Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Diámetro de la brida3.4375 pulg.
- Grosor de la brida0.5000 pulg.
- Ancho general1.5630 pulg.
- Diámetro del rodillo2.7500 pulg.
- Ancho del rodillo1.5000 pulg.
- Peso2.69 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Material del cojineteAcero al carbono
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.8500 rpm
- Número de filas1
- Tipo de productoRodillos de horquilla bridados
- Capacidad de carga dinámica radial5390 lbf
- Capacidad de carga estática radial3507 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloDoble brida
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieFFTRY
- UPC_NO841946102751
Descripción general
- Los rodillos de oruga con brida doble proporcionan una guía de doble dirección a lo largo de la oruga en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos de doble brida se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación