Motion
FTR-3.00-SS

PCI
FTR-3.00-SS

Rodillo de oruga con brida - 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.9375 pulg. de ancho del rodillo, 3.9375 pulg. de diámetro de la brida, 0.5900 pulg. de grosor de la brida, brida simple, sellado
Artículo MI #07147424
No. Fabricante FTR-3.00-SS
Precio755.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FTR-3.00-SS

Rodillo de oruga con brida - 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.9375 pulg. de ancho del rodillo, 3.9375 pulg. de diámetro de la brida, 0.5900 pulg. de grosor de la brida, brida simple, sellado
Artículo MI #07147424
No. Fabricante FTR-3.00-SS
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
Su precio$755.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    3.9375 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.5900 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.9375 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Poste Longitud  
    2.7500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.7500 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    1-1/4-12
  • Peso
    4.72 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    17940 lbf
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Material
    Acero inoxidable
  • RPM Máx.
    2490 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17940 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Tipo de sello
    Labio de goma doble
  • Serie
    FTR-SS
  • Capacidad de carga estática
    20000 lbf
  • Material del poste
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    841946103147

Descripción general

Descripción del fabricante
FTR-3.00-SS ESPÁRRAGO DE RODILLO DE ORUGA BRIDADO
  • Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación