Motion
FTRY-5.00-SS

PCI
FTRY-5.00-SS

Rodillo de horquilla bridada - 5.0000 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 1.7500 pulg., ancho del rodillo de 2.7500 pulg., diámetro exterior de la brida de 5.9375 pulg., sellado
Artículo MI #07147470
No. Fabricante FTRY-5.00-SS
Precio3,666.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FTRY-5.00-SS

Rodillo de horquilla bridada - 5.0000 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 1.7500 pulg., ancho del rodillo de 2.7500 pulg., diámetro exterior de la brida de 5.9375 pulg., sellado
Artículo MI #07147470
No. Fabricante FTRY-5.00-SS
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
Precio3,666.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Diámetro de la brida
    5.9375 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.7200 pulg.
  • Ancho general
    2.8750 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5.0000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    2.7500 pulg.
  • Peso
    13.57 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    1550 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35870 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    58400 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    FTRY-SS
  • UPC_NO
    841946103956

Descripción general

Descripción del fabricante
FTRY-5.00-SS RODILLO DE SEGUIMIENTO CON BRILLANTE
  • Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación