Motion
HD200X24TUFP

PCI
HD200X24TUFP

Bastidor de recogida de bloque de almohada - Serie HD, Tipo de tornillo protegido, 24.0000 in de recorrido, 41.0000 in de centro de perno, 43.0000 in de longitud, Material de acero al carbono, 6.4000 in de ancho de base
Artículo MI #07147487
No. Fabricante HD200X24TUFP
Precio1,840.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
HD200X24TUFP

Bastidor de recogida de bloque de almohada - Serie HD, Tipo de tornillo protegido, 24.0000 in de recorrido, 41.0000 in de centro de perno, 43.0000 in de longitud, Material de acero al carbono, 6.4000 in de ancho de base
Artículo MI #07147487
No. Fabricante HD200X24TUFP
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
Precio1,840.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    6.4000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    41.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Altura total
    5.2500 pulg.
  • En general Longitud  
    43.0000 pulg.
  • Ancho general
    6.4000 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1.0000 pulg.
  • Viaje  
    24.0000 pulg.
  • Peso
    53 lb

Detalles

  • Material del bastidor
    Acero al carbono
  • Tipo de estructura
    Tornillo protegido
  • Máx. centro de orificio de perno de placa de montaje
    9.0625 pulg.
  • Centro de orificio de perno de placa de montaje mín.
    5.9375 pulg.
  • Serie
    HD
  • UPC_NO
    841946112774

Descripción general

Descripción del fabricante
HD200X24TUFP 200 HD (2 PERNOS) PROTEGIDO
  • Los marcos de sujeción de tornillos protegidos cuentan con la construcción más pesada y resistente de los productos de marcos de sujeción PCI
  • Estos marcos de alta resistencia están montados en la parte superior y pretaladrados para su uso con cojinetes de bloque de almohada estándar de montaje con 2 pernos