Especificaciones
Dimensiones
- Base Ancho8.9380 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro73.2500 pulg.
- Tamaño del perno0.7500 pulg.
- Altura total7.0000 pulg.
- En general Longitud76.0000 pulg.
- Ancho general8.9380 pulg.
- Diámetro de la varilla1.2500 pulg.
- Viaje48.0000 pulg.
- Peso203 lb
Detalles
- Material del bastidorAcero al carbono
- Tipo de estructuraTornillo protegido
- Máx. centro de orificio de perno de placa de montaje13.6875 pulg.
- Centro de orificio de perno de placa de montaje mín.10.7500 pulg.
- SerieHD
- UPC_NO841946113238
Descripción general
- Los marcos de sujeción de tornillos protegidos cuentan con la construcción más pesada y resistente de los productos de marcos de sujeción PCI
- Estos marcos de alta resistencia están montados en la parte superior y pretaladrados para su uso con cojinetes de bloque de almohada estándar de montaje con 2 pernos