Motion
HEB35-65MM-SS

PCI
HEB35-65MM-SS

Casquillo del transportador - Casquillo HEB 35 , calibre de 65 mm, 6.6250 in Flg OD, 1.9050 in LTB, material de acero inoxidable 300
Artículo MI #07147618
No. Fabricante HEB35-65MM-SS
Precio1,149.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
HEB35-65MM-SS

Casquillo del transportador - Casquillo HEB 35 , calibre de 65 mm, 6.6250 in Flg OD, 1.9050 in LTB, material de acero inoxidable 300
Artículo MI #07147618
No. Fabricante HEB35-65MM-SS
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
Precio1,149.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    65 mm
  • Tamaño del casquillo
    HEB 35
  • Diámetro exterior de la brida
    6.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    18 x 4.4 mm

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable 300

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO CÓNICO HEB35-65MM-SS - (HE35)
  • Cono de 3 pulg. por pie
  • Disponibilidad de existencias
  • Tamaños de orificio métrico y en pulgadas
  • Fabricado en EE. UU.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good