Especificaciones
Dimensiones
- Gama de orificios de casquillosDe 1.4375 a 2.0000 pulg.
- Tamaño del casquilloHEB30
- Grosor de la brida0.3800 pulg.
- Longitud a través del orificio1.2650 pulg.
- Diámetro exterior6.0000 pulg.
- Diámetro del piloto5.7500 pulg.
- Peso10.214 lb
Detalles
- FinalizarMecanizado de precisión
- MaterialAcero inoxidable 300