Motion
HPDC-3.50

PCI
HPDC-3.50

Seguidor de leva plano - Serie HPDC, 3.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.0000 pulg. de ancho del rodillo, 1.7500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #07147658
No. Fabricante HPDC-3.50
Precio606.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
HPDC-3.50

Seguidor de leva plano - Serie HPDC, 3.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.0000 pulg. de ancho del rodillo, 1.7500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #07147658
No. Fabricante HPDC-3.50
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
Precio606.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.0000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.3750 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-3/4-12
  • Peso
    6.51 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    36000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    50100 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    HPDC
  • UPC_NO
    841946104526

Descripción general

Descripción del fabricante
HPDC-3.50 ESTILO DE TACHUELO DE RODILLO DCB
  • Los rodillos DCB lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de forma eficaz
  • Para cargas laterales pesadas, los rodillos DCB simples se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales