Motion
K16-SS

PCI
K16-SS

Buje de buje Taper-Lock - Usar buje TLB-1610, 3.2500 pulg. OD, 0.8750 pulg. Longitud, 300 Acero inoxidable
Artículo MI #07147667
No. Fabricante K16-SS
Precio217.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
K16-SS

Buje de buje Taper-Lock - Usar buje TLB-1610, 3.2500 pulg. OD, 0.8750 pulg. Longitud, 300 Acero inoxidable
Artículo MI #07147667
No. Fabricante K16-SS
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
Su precio$217.57/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 1.6875 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    TLB-1610
  • Grosor de la brida
    0.3125 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.2500 pulg.
  • Diámetro del piloto
    2.8750 pulg.
  • Peso
    2.098 lb

Detalles

  • Finalizar
    Mecanizado de precisión
  • Material
    Acero inoxidable 300
  • UPC_NO
    841946114679

Descripción general

Descripción del fabricante
BUJE CÓNICO K16-SS - ESTILO (K16),