Motion
K20-SS

PCI
K20-SS

Buje de buje Taper-Lock - Usar buje TLB-2012, 3.7500 in OD, 1.0000 in Longitud, 300 Acero inoxidable
Artículo MI #07147668
No. Fabricante K20-SS
Precio352.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
K20-SS

Buje de buje Taper-Lock - Usar buje TLB-2012, 3.7500 in OD, 1.0000 in Longitud, 300 Acero inoxidable
Artículo MI #07147668
No. Fabricante K20-SS
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
Su precio$352.89/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.7500 a 2.0000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    TLB-2012
  • Grosor de la brida
    0.3125 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.7500 pulg.
  • Diámetro del piloto
    3.4380 pulg.
  • Peso
    3.192 lb

Detalles

  • Finalizar
    Mecanizado de precisión
  • Material
    Acero inoxidable 300
  • UPC_NO
    841946114686

Descripción general

Descripción del fabricante
BUJE CÓNICO K20-SS - ESTILO (K20),