Motion
PTRY-9.00-SS

PCI
PTRY-9.00-SS

Rodillo de horquilla plano - 9.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 3.7550 pulg. de diámetro, 4.7500 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #07147737
No. Fabricante PTRY-9.00-SS
Precio14,134.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
PTRY-9.00-SS

Rodillo de horquilla plano - 9.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 3.7550 pulg. de diámetro, 4.7500 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #07147737
No. Fabricante PTRY-9.00-SS
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
Precio14,134.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.7550 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    9.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    4.7500 pulg.
  • Peso
    62.76 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    760 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    134600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    250000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    PRISA
  • UPC_NO
    841946106087

Descripción general

Descripción del fabricante
CANESÚ DE RODILLO DE PISTA SIMPLE PTRY-9.00-SS
  • Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación