Motion
PXR-1.50

PCI
PXR-1.50

Seguidor de leva plano - Serie PXR, 1.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.8750 pulg. de ancho del rodillo, 0.6250 pulg. de diámetro del pasador, material de acero al carbono
Artículo MI #07147738
No. Fabricante PXR-1.50
Precio95.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
PXR-1.50

Seguidor de leva plano - Serie PXR, 1.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.8750 pulg. de ancho del rodillo, 0.6250 pulg. de diámetro del pasador, material de acero al carbono
Artículo MI #07147738
No. Fabricante PXR-1.50
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
Precio95.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18
  • Peso
    0.45 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1683 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1147 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    PXR
  • UPC_NO
    841946106094

Descripción general

Descripción del fabricante
ESTILO DE PASADOR DE RODILLO DE PISTA SIMPLE PXR-1.50
  • Los seguidores de leva simples/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva
  • Para cargas laterales pesadas, los seguidores de leva simples se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"