Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro1.7500 pulg.
- Rodillo Ancho1.0000 pulg.
- Poste Diámetro0.7500 pulg.
- Longitud de la rosca0.8750 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Peso0.75 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial1683 lbf
- Capacidad de carga estática radial1147 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio de goma
- SeriePXR
- UPC_NO841946106117
Descripción general
- Los seguidores de leva simples/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva
- Para cargas laterales pesadas, los seguidores de leva simples se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales