Motion
PXR-2.50E-SS

PCI
PXR-2.50E-SS

Seguidor de leva plano - Serie PXR-SS, 2.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.5000 pulg. de ancho del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #07147750
No. Fabricante PXR-2.50E-SS
Precio779.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
PXR-2.50E-SS

Seguidor de leva plano - Serie PXR-SS, 2.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.5000 pulg. de ancho del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #07147750
No. Fabricante PXR-2.50E-SS
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
Precio779.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-14
  • Peso
    2.24 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10880 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7630 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio doble de goma
  • Serie
    PXR-SS
  • UPC_NO
    841946106216

Descripción general

Descripción del fabricante
PXR-2.50E-SS ESPÁRRAGO DE RODILLO DE ORUGA SIMPLE
  • Los rodillos lisos/cilíndricos XR transportan cargas radiales de forma eficaz
  • Para cargas laterales pesadas, los rodillos Plain XR se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales