Motion
PXR-8.00

PCI
PXR-8.00

Seguidor de leva plano - Serie PXR, 8.0000 in de diámetro del rodillo, 4.2500 in de ancho del rodillo, 3.2500 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #07147777
No. Fabricante PXR-8.00
Precio5,957.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
PXR-8.00

Seguidor de leva plano - Serie PXR, 8.0000 in de diámetro del rodillo, 4.2500 in de ancho del rodillo, 3.2500 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #07147777
No. Fabricante PXR-8.00
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
Precio5,957.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    8.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    4.2500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    3.2500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    4.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3-1/4-4
  • Peso
    74.27 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    83700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    159800 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    PXR
  • UPC_NO
    841946106490

Descripción general

Descripción del fabricante
ESTILO DE PASADOR DE RODILLO DE PISTA SIMPLE PXR-8.00
  • Los seguidores de leva simples/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva
  • Para cargas laterales pesadas, los seguidores de leva simples se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales