Motion
PXRE-1.75

PCI
PXRE-1.75

Seguidor de leva cilíndrico - Serie PXRE, 1.7500 in de diámetro del rodillo, 1.0000 in de ancho del rodillo, 0.7500 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #07147783
No. Fabricante PXRE-1.75
Precio151.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
PXRE-1.75

Seguidor de leva cilíndrico - Serie PXRE, 1.7500 in de diámetro del rodillo, 1.0000 in de ancho del rodillo, 0.7500 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #07147783
No. Fabricante PXRE-1.75
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
Precio151.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Excentricidad
    0.030 pulg.
  • Ancho general
    1.0300 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.9000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16
  • Peso
    0.84 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1683 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1147 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    PXRE
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    841946106551

Descripción general

Descripción del fabricante
PXRE-1.75 ESPÁRRAGO DE RODILLO DE ORUGA SIMPLE
  • Los rodillos XR lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de forma eficaz. Para cargas laterales pesadas, los rodillos Plain XR se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales.