Motion
QDBE-3.0000-SS

PCI
QDBE-3.0000-SS

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo E, 3 in Bore, 6.0000 in Flg OD, 2.7500 in LTB, Material de acero inoxidable serie 300
Artículo MI #07147843
No. Fabricante QDBE-3.0000-SS
Precio632.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
QDBE-3.0000-SS

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo E, 3 in Bore, 6.0000 in Flg OD, 2.7500 in LTB, Material de acero inoxidable serie 300
Artículo MI #07147843
No. Fabricante QDBE-3.0000-SS
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
Su precio$632.52/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    5.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    E
  • Brida exterior Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.8750 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.7500 pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/2 pulg.
  • Peso
    9.368 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material
    Acero inoxidable serie 300
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    42.5 pies-libras
  • UPC_NO
    841946115065

Descripción general

Descripción del fabricante
QDBE-3.0000-SS CASQUILLO DE DESACOPLAMIENTO RÁPIDO -

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron