Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno6.2500 pulg.
- Agujero Diámetro2-3/8 pulg.
- Tamaño del casquilloJS
- Brida exterior Diámetro7.2500 pulg.
- Brida Grosor1.0000 pulg.
- Longitud hasta Agujero3.3750 pulg.
- Orificio máximo Diámetro4.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo5/8 pulg.
- Peso22.757 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- MaterialAcero inoxidable serie 300
- Tipo de montajeConvencional
- Número de orificios de pernos3
- Par de apriete del tornillo92.5 pies-libras
- UPC_NO841946115942