Motion
QDBJS-3.2500-SS

PCI
QDBJS-3.2500-SS

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo JS, 3-1/4 in Bore, 7.2500 in Flg OD, 3.3750 in LTB, Material de acero inoxidable serie 300
Artículo MI #07147942
No. Fabricante QDBJS-3.2500-SS
Precio2,060.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
QDBJS-3.2500-SS

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo JS, 3-1/4 in Bore, 7.2500 in Flg OD, 3.3750 in LTB, Material de acero inoxidable serie 300
Artículo MI #07147942
No. Fabricante QDBJS-3.2500-SS
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
Precio2,060.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    6.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-1/4 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    JS
  • Brida exterior Diámetro  
    7.2500 pulg.
  • Brida Grosor  
    1.0000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.3750 pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    4.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/8 pulg.
  • Peso
    18.987 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material
    Acero inoxidable serie 300
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    92.5 pies-libras
  • UPC_NO
    841946116055

Descripción general

Descripción del fabricante
QDBJS-3.2500-SS CASQUILLO DE DESACOPLAMIENTO RÁPIDO -

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron