Motion
M129H
Gancho de clasificación - Grado 80, 4000 en la punta / 15000 en la parte inferior de la capacidad del gancho
Artículo MI #07151367
No. Fabricante M129H
Precio121.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gancho de clasificación - Grado 80, 4000 en la punta / 15000 en la parte inferior de la capacidad del gancho
Artículo MI #07151367
No. Fabricante M129H
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
Precio121.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6.58 pulg.
  • Ancho de apertura
    3.2500 pulg.
  • Longitud total
    1.2800 pulg.
  • Alcance
    7.3400 pulg.
  • Peso
    7.20 lb
  • Ancho
    6.5800 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Puede cargarse a menos de 1 pulg. de la punta
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Calidad del gancho
    Grado 80
  • Tipo de gancho
    Gancho de clasificación
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero de aleación
  • Capacidad de peso
    4000 en la punta / 15000 en la parte inferior del gancho

Descripción general

Descripción del fabricante
M129H GANCHO DE CLASIFICACIÓN CON ASA
  • Acero aleado templado y templado
  • Punta cónica larga diseñada para un fácil agarre en anillos, eslabones de pera, pernos de ojo u orificios de elevación
  • Más útil para una manipulación eficiente de formas cilíndricas
  • Acabado con revestimiento en polvo naranja duradero
  • Factor de diseño 5:1
  • Puede cargarse a menos de 1 pulg. de la punta. El límite de carga de trabajo con la carga asentada en la taza (o el soporte del gancho es de 7-1/2 toneladas, mientras que el límite de carga de trabajo es de 2 toneladas si el gancho se carga a 1 pulg. de la punta. NO CARGUE LA ÚLTIMA PULGADA DE LA PUNTA.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron